Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMD-67-51-24-32X32-U

Coupling

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMD-67-51-24-32X32-U
Rubix:502903
Valmistaja:558008
EAN:4052568204488
EAMD-67-51-24-32X32-U Coupling

Tekninen yhteenveto

Tyyppispindle coupling eamd
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Koppling, EAMD-67-51-24-32X32-U - 558008 - FESTO


Coupling EAMD-67-51-24-32X32-U drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=24 mm, Holder diameter 2=32 mm, Size=67, Assembly Position=Any, Max. speed=4500 1/min
Coupling EAMD-67-51-24-32X32-U 558008

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino811 g
Tyyppispindle coupling eamd
386,58 € ET
/ kpl
485,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä