Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMK-A-D32-44A/C
Coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMK-A-D32-44A/C
Rubix:501323
Valmistaja:551006
EAN:4052568193362

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingshus, EAMK-A-D32-44A/C - 551006 - FESTO
Coupling housing EAMK-A-D32-44A/C Size=32, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-D32-44A/C 551006
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 175 g |
|---|---|
| Tyyppi | clutch housing eamk |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
216,38 € ET
/ kpl
271,56 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä