Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMD-25-22-10-10X12
Coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMD-25-22-10-10X12
Rubix:507354
Valmistaja:1453860
EAN:4052568106188
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Koppling, EAMD-25-22-10-10X12 - 1453860 - FESTO
coupling EAMD-25-22-10-10X12 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=10 mm, Holder diameter 2=10 mm, Size=25, Assembly Position=Any, Max. speed=8000 1/min
Coupling EAMD-25-22-10-10X12 1453860
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | spike coupling |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
127,10 € ET
/ kpl
159,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä