Viitteet
Festo:CPX-M-AK-M
Rubix:500786
Valmistaja:548754
EAN:4052568051761

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kåpa, CPX-M-AK-M - 548754 - FESTO
Cover CPX-M-AK-M for modular electrical terminal CPX. Width=11,5 mm, Height=13 mm, Length=49 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Relative Air humidity=(* 5 - 90 %, * non-condensing)
Cover CPX-M-AK-M 548754
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 33 g |
|---|---|
| Tyyppi | cover for electrical terminals |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,23 € ET
/ kpl
17,86 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä