Viitteet
Festo:CPE10-3/2-PRS-1/4-7
Rubix:501156
Valmistaja:550555
EAN:4052568094133

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsblock, CPE10-3/2-PRS-1/4-7 - 550555 - FESTO
Manifold block CPE10-3/2-PRS-1/4-7 For CPE valves. Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=7, Max. no. of pressure zones=2, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 370 g |
|---|---|
| Tyyppi | terminal block for cpe |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
122,18 € ET
/ kpl
153,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä