Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE14-M1CH-5/3E-1/8
CPE14 Directional valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPE14-M1CH-5/3E-1/8
Rubix:501122
Valmistaja:550243
EAN:4052568192259
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE14-M1CH-5/3E-1/8 - 550243 - FESTO
Solenoid valve CPE14-M1CH-5/3E-1/8 Very compact assembly, with M8 plug Connection. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 170x20x55 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 137,65 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
392,38 € ET
/ kpl
492,44 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä