Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C
CPVSC1 Directional valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C
Rubix:500288
Valmistaja:547324
EAN:4052568188146
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C - 547324 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=150 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
164,48 € ET
/ kpl
206,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä