Venttiilin pääte Festo CPX-CMAX-C1-1

CPX axis controller

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPX-CMAX-C1-1
Rubix:500817
Valmistaja:548932
EAN:4052568190248
CPX-CMAX-C1-1 Axis controller

Tekninen yhteenveto

Tyyppiaxis controller cpx-cmax
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Positioneringssystem, CPX-CMAX-C1-1 - 548932 - FESTO


Axis controller CPX-CMAX-C1-1 Dimensions W x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Max connector cable length=30 m, Operating modes=(* Record mode, * Direct mode), Diagnosis=(* - Module-orientated diagnostics, * - Via local 7 segment display), Max. no. of Modules=8

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino173,68 g
Tyyppiaxis controller cpx-cmax
927,70 € ET
/ kpl
1 164,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä