Viitteet
Festo:CPX-M-16DE-D
Rubix:501090
Valmistaja:550202
EAN:4052568006013

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ingångsmodul, CPX-M-16DE-D - 550202 - FESTO
Input Module CPX-M-16DE-D for modular electrical terminal CPX. Dimensions W x L x H=(* (incl. interlinking block and Connection technology), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), No. of inputs=16, Diagnosis=- Short circuit/overload per channel, Parameters configuring=(* - Input debounce time, * - Signal extension time, * - Behaviour after short circuit, * Module monitoring), LED displays=(* - 1 Group diagnosis, * - 16 Channel diagnosis/channel status)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 114,9 g |
|---|---|
| Tyyppi | input module for terminal cpx |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
377,13 € ET
/ kpl
473,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä