Viitteet
Festo:CPX-8NDE
Rubix:499521
Valmistaja:543813
EAN:4052568182533
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ingångsmodul, CPX-8NDE - 543813 - FESTO
input Module CPX-8NDE for modular electrical terminal CPX. Dimensions W x L x H=(* (incl. interlinking block and Connection technology), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), No. of inputs=8, Diagnosis=- Short circuit/overload per channel, Parameters configuring=(* - Input debounce time, * - Signal extension time, * - Behaviour after short circuit, * Module monitoring), LED displays=(* - 1 Group diagnosis, * - 8 Channel status)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | input module |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
182,60 € ET
/ kpl
229,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä