Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRFNG-32
CRFNG flange mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CRFNG-32
Rubix:488559
Valmistaja:161846
EAN:4052568072094

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Flänsfäste, CRFNG-32 - 161846 - FESTO
Flange Mounting CRFNG-32 Size=32, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 85x58x17 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 212,3 g |
| Tyyppi | flange mounting |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
76,94 € ET
/ kpl
96,56 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä