Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRHNC-100

CRHNC foot mounting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CRHNC-100
Rubix:490899
Valmistaja:176942
EAN:4052568143831
CRHNC-100 Foot mounting

Tekninen yhteenveto

Tyyppifoot mounting crhnc-100
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, CRHNC-100 - 176942 - FESTO


Foot Mounting CRHNC-100 Corrosion resistant. Size=100, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=4

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino980 g
Tyyppifoot mounting crhnc-100
196,82 € ET
/ kpl
247,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä