Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRLMC-80

CRLMC clevis foot mounting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CRLMC-80
Rubix:494658
Valmistaja:197324
EAN:4052568160517
CRLMC-80 Clevis foot mounting

Tekninen yhteenveto

Tyyppiclevis foot mounting
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Lagerbock, CRLMC-80 - 197324 - FESTO


Clevis foot Mounting CRLMC-80 For type CRHD Size=80, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino514,7 g
Tyyppiclevis foot mounting
142,58 € ET
/ kpl
178,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä