Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRSGS-M6

CRSGS joint head

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CRSGS-M6
Rubix:494162
Valmistaja:195580
EAN:4052568080648
CRSGS-M6 Rod eye

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, CRSGS-M6 - 195580 - FESTO


Rod eye CRSGS-M6 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M6, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=29 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)30x10x10 mm
Toimituksen paino28,47 g
Tyyppirod eye
Liitäntä 1m6
49,69 € ET
/ kpl
62,36 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä