Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRSGS-M16X1,5

CRSGS rod eye

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CRSGS-M16X1,5
Rubix:494166
Valmistaja:195584
EAN:4052568158163
CRSGS-M16X1,5 Rod eye

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, CRSGS-M16X1,5 - 195584 - FESTO


Rod eye CRSGS-M16X1,5 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M16x1,5, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=259 g, Materials note=Conforms to RoHS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)55x35x35 mm
Toimituksen paino245,9 g
Tyyppirod eye
Liitäntä 1m16x1,5
156,83 € ET
/ kpl
196,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä