Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRSGS-M20X1,5
CRSGS Rod eye
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CRSGS-M20X1,5
Rubix:494167
Valmistaja:195585
EAN:4052568158170

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, CRSGS-M20X1,5 - 195585 - FESTO
Rod eye CRSGS-M20X1,5 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M20x1,5, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=464 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x35x50 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 422 g |
| Tyyppi | rod eye |
| Liitäntä 1 | m20x1,5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
215,46 € ET
/ kpl
270,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä