Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885180
CUTLINE 885174 HSS TAP M3.0 X 0.35 PLUG FINE
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885180
Rubix:6341402
EAN:3660338384820

Tuotteen yksityiskohdat : 885180 HSS TAP M5.0 X 0.5 PLUG FINE
• General purpose metric fine tap
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Right hand cutting
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | metrinen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 4.5 mm |
| Hännän halkaisija | 5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4 mm |
| Kierteen halkaisija | 5 mm |
| Kokonaispituus | 58 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,87 € ET
/ kpl
19,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä