Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885275
CUTLINE 885275 HSS TAP UNC 10 X 24 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885275
Rubix:6341311
EAN:3660338385735


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885275 HSS TAP UNC 10 X 24 SECOND
• UNC individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 3.9 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.9 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | n° 10 '' |
| Kierteen halkaisija | 4.826 mm |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
10,86 € ET
/ kpl
13,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä