Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885285
CUTLINE 885276 HSS TAP UNC 10 X 24 PLUG
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885285
Rubix:6341301
EAN:3660338385834


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885285 HSS TAP UNC 3/8 X 16 PLUG
• UNC individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 8.03 mm |
| Hännän halkaisija | 9.68 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7.26 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 16 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/8 '' |
| Kierteen halkaisija | 9.525 mm |
| Kokonaispituus | 74.6 mm |
| Kierteen syvyys | 23.8 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,95 € ET
/ kpl
18,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä