Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885323
CUTLINE 885317 HSS TAP UNF 10 X 32 TAPER
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885323
Rubix:6341265
EAN:3660338386190


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885323 HSS TAP UNF 5/16 X 24 TAPER
• UNF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 6.9 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.9 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 5/16 '' |
| Kierteen halkaisija | 7.94 mm |
| Kokonaispituus | 63 mm |
| Kierteen syvyys | 18 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,95 € ET
/ kpl
18,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä