Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885433
CUTLINE 885418 HSS TAP BSF 3/16 X 32 PLUG
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885433
Rubix:6341159
EAN:3660338387258


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885433 HSS TAP BSF 1/2 X 16 PLUG
• BSF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 11.1 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 16 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/2 '' |
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Kokonaispituus | 75 mm |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
21,76 € ET
/ kpl
27,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä