Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5245/16NO2
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5245/16NO2
Rubix:6198171
Valmistaja:5976101
EAN:7320760098059




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : TAP 5/16 inchx24 HSS ISO 529 - E5245/16NO2 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO2 intermediate
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| pinnoite | blank |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 5/16 '' |
| Kokonaispituus | 72 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| panos | 8 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
21,77 € ET
/ kpl
27,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä