Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 885560

CUTLINE 885557 HSS UNC SPIRAL FLUTE TAP 1/4 X 20 INCH

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885560
Rubix:6341041
EAN:3660338388439
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen1/2x13
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 885560 HSS UNC SPIRAL FLUTE TAP 1/2 X 13 INCH



• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen1/2x13
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Korin materiaalihss
35,74 € ET
/ kpl
44,85 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä