Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX10M14X1.5

Machine thread-cutters EX10

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX10M14X1.5
Rubix:6188268
EAN:7320760149799
Machine tap M14 x 1.50 mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm14 x 1,5
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX10M14X1.5 - 5973631 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm14 x 1,5
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija12.5 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin11 mm
Kierteen syvyys15 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla16.93
80,75 € ET
/ kpl
101,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä