Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 885559
CUTLINE 885557 HSS UNC SPIRAL FLUTE TAP 1/4 X 20 INCH
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885559
Rubix:6341042
EAN:3660338388422


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 3/8x16 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : 885559 HSS UNC SPIRAL FLUTE TAP 3/8 X 16 INCH
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 3/8x16 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
25,35 € ET
/ kpl
31,81 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä