Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885562
CUTLINE 885562 HSS UNF SPIRAL POINT TAP 1/4 X 28 INCH
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885562
Rubix:6341040
EAN:3660338388446


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885562 HSS UNF SPIRAL POINT TAP 1/4 X 28 INCH
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 5.5 mm |
| Hännän halkaisija | 4.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.4 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 28 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4-28 unf '' |
| Kierteen halkaisija | 6.35 mm |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,24 € ET
/ kpl
30,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä