Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E1113/8NO9
UNF Hand Tap Straight Flute
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E1113/8NO9
Rubix:6199007
EAN:7320760083178


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : UNF Hand Tap Straight Flute, E1113/8NO9 - 5975590 - DORMER
UNF Hand tap HSS with straight chip grooves DIN2181. For both blind
and continuous holes. Robust HSS version for wire holes up to
1.5xD. Available as a 2-part set (NO9) consisting of pre-cutter and post-cutter or as a full thread tap (NO3)
and continuous holes. Robust HSS version for wire holes up to
1.5xD. Available as a 2-part set (NO9) consisting of pre-cutter and post-cutter or as a full thread tap (NO3)
Applikaatiot
To make internal threads
For threading operations
For threading operations
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 7 mm |
| Hännän halkaisija | 7 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/8 '' |
| Kokonaispituus | 63 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
72,36 € ET
/ kpl
90,81 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä