Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885563

CUTLINE 885562 HSS UNF SPIRAL POINT TAP 1/4 X 28 INCH

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885563
Rubix:6341039
EAN:3660338388453
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 885563 HSS UNF SPIRAL POINT TAP 5/16 X 24 INCH



• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija6.9 mm
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Lankojen määrä tuumalla24
Kierteen halkaisija (tuumaa)5/16 ''
Kierteen halkaisija7.938 mm
Kokonaispituus90 mm
Kierteen syvyys18 mm
Leikkaussuuntaoikea
16,97 € ET
/ kpl
21,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä