Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 885568

CUTLINE 885567 HSS SP/FLUTE TAP UNF 1/4 X 28

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885568
Rubix:6341034
EAN:3660338388507
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen5/16x24
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 885568 HSS SP/FLUTE TAP UNF 5/16 X 24



• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen5/16x24
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Korin materiaalihss
33,67 € ET
/ kpl
42,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä