Viitteet
Dormer:EX11M16X1.0
Rubix:6188239
EAN:7320760150108




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m16x1.0 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX11M16X1.0 - 5973566 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Vahvuudet
Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Applikaatiot
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m16x1.0 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 15 mm |
| Hännän halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
86,81 € ET
/ kpl
108,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä