Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885585
CUTLINE 885585 HSS BSF SPIRAL POINT TAP 1/4 X 26
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885585
Rubix:6341019
EAN:3660338388651


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885585 HSS BSF SPIRAL POINT TAP 1/4 X 26
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for medium fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 5.2 mm |
| Hännän halkaisija | 6.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 5 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 26 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| Kierteen halkaisija | 6.35 mm |
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Kierteen syvyys | 19 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,69 € ET
/ kpl
19,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä