Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5345/16

Machine taps E534

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5345/16
Rubix:6198081
EAN:7320760201336
Machine tap 5/16 inchx18 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Point, E5345/16 - 5976552 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread steam relief ISO 529 form B chip-breaking 2.5xD through holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Free-cutting mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija8 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
pinnoitesteam tempered
Lankojen määrä tuumalla18
Kierteen halkaisija (tuumaa)5/16 ''
Kokonaispituus72 mm
panos8
28,34 € ET
/ kpl
35,57 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä