Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885595
CUTLINE 885595 HSS SPIRAL POINT TAP 6BA
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885595
Rubix:6341011
EAN:3660338388736


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885595 HSS SPIRAL POINT TAP 6BA
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for medium fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 2.3 mm |
| Hännän halkaisija | 2.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.24 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 47.9 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 6ba '' |
| Kierteen halkaisija | 2.79 mm |
| Kokonaispituus | 44.5 mm |
| Kierteen syvyys | 9.5 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,26 € ET
/ kpl
22,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä