Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5244-48NO2
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5244-48NO2
Rubix:6198177
Valmistaja:5976236
EAN:7320760152867




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : TAP No.4x48 HSS ISO 529 - E5244-48NO2 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO2 intermediate
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 3.15 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.15 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 48 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 4 '' |
| Kokonaispituus | 48 mm |
| Kierteen syvyys | 12.5 mm |
| panos | straight flute |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
30,02 € ET
/ kpl
37,68 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä