Viitteet
GISS Cutline:885703
Rubix:6340911
EAN:3660338389733

Tuotteen yksityiskohdat : 885703 HSS SPLIT DIE 0BA (13/16)
• HSS BA dies
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 0ba |
|---|---|
| Häkin halkaisija | 20.64 mm |
| Lanka | 1 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Die-stock-tyyppi | split round die |
| Halkaisija | 20.64 mm |
| Kierteen halkaisija | 6 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 25.4 |
| Tyyppi | hss 0ba die (13/16) iso and din |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
38,96 € ET
/ kpl
48,89 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä