Lineaarinen toimilaite Festo CLR-40-20-G-P-A-K11-R8
Cylinder Swing Clamp
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CLR-40-20-G-P-A-K11-R8
Rubix:497064
Valmistaja:535498
EAN:4052568169114

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | cylinder swing clamp |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 40 mm |
| Sylinterin isku | 20 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Linjärvridspänncylinder, CLR-40-20-G-P-A-K11-R8 - 535498 - FESTO
Linear/swivel clamp CLR-40-20-G-P-A-K11-R8 clamping system with linear motion, standard hole pattern according to ISO 21287. With dust and weld spatter protection. Total stroke=38 mm, Piston diameter=40 mm, Piston rod thread=M8, Clamping stroke=20 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1174,5 g |
|---|---|
| Tyyppi | cylinder swing clamp |
| Sylinterin halkaisija | 40 mm |
| Sylinterin isku | 20 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 40 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
628,75 € ET
/ kpl
789,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä