Lineaarinen toimilaite Festo CLR-50-50-L-P-A
Cylinder Swing Clamp
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CLR-50-50-L-P-A
Rubix:497043
Valmistaja:535463
EAN:4052568168919

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | cylinder swing clamp |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Linjärvridspänncylinder, CLR-50-50-L-P-A - 535463 - FESTO
Linear/swivel clamp CLR-50-50-L-P-A Clamping system with linear and swivel motion, 90° to the left, standard port pattern per ISO 21287 Total stroke=71 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M10, Swivel angle=90 deg +/- 2 deg, Clamping stroke=50 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2020,6 g |
|---|---|
| Tyyppi | cylinder swing clamp |
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 50 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
637,50 € ET
/ kpl
800,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä