Kierreporanterä GISS Cutline 832025

Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:832025
Rubix:6344875
EAN:3660338049644
832025
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija3.3 mm
Kokonaispituus65 mm
Leikkauksen pituus36 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 832025 DRILL HSS CO5 CUT GROUND TIALN 3.3 MM


Cross grinding from the diameter of 2.

Vahvuudet

Highly efficient with most stainless and other steel types
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija3.3 mm
Kokonaispituus65 mm
Leikkauksen pituus36 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 338
pinnoitetialn
Kallionkulma33 °
Kärjen kulma130 °
Hännän halkaisija3.3 mm
126,00 € ET
/ 10 kpl
158,13 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä