Viitteet
Festo:DADB-S1-50-S126-175
Rubix:501944
Valmistaja:553485
EAN:4052568197247

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 50 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 126 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-S1-50-S126-175 - 553485 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-50-S126-175 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=58 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-50-S126-175 for standard cylinders to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=58 mm, Design=round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 125,5 g |
|---|---|
| Halkaisija | 50 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 126 mm |
| Enimmäispituus | 175 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
214,10 € ET
/ kpl
268,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä