Viitteet
Festo:DADB-V6-100-S251-300
Rubix:501891
Valmistaja:553379
EAN:4052568196851

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 100 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 251 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-V6-100-S251-300 - 553379 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-100-S251-300 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=74 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-100-S251-300 for standard cylinders per ISO 15552. Outer diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=74 mm, Design=round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 256,59 g |
|---|---|
| Halkaisija | 100 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 251 mm |
| Enimmäispituus | 300 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
346,33 € ET
/ kpl
434,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä