Viitteet
Festo:DADB-V6-40-S51-125
Rubix:501848
Valmistaja:553293
EAN:4052568196424

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 40 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 51 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-V6-40-S51-125 - 553293 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-40-S51-125 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=43 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-40-S51-125 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, size=40, stroke range=51 - 125 mm, piston rod extension=43 mm, shape=round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 120,65 g |
|---|---|
| Halkaisija | 40 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 51 mm |
| Enimmäispituus | 125 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
170,03 € ET
/ kpl
213,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä