Viitteet
Festo:DADB-V6-50-S126-175
Rubix:501859
Valmistaja:553315
EAN:4052568196530

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 50 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 126 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-V6-50-S126-175 - 553315 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-50-S126-175 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=56 mm, Design=Round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 176,95 g |
|---|---|
| Halkaisija | 50 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 126 mm |
| Enimmäispituus | 175 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
214,10 € ET
/ kpl
268,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä