Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DARD-L1-63-S
DARD Driver
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DARD-L1-63-S
Rubix:509882
Valmistaja:8001414
EAN:4052568256272
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Medbringare, DARD-L1-63-S - 8001414 - FESTO
Moment compensator DARD-L1-63-S Size=50/63, Radial deviation +/-=2 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=2500 N
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | dard-l1-63-s |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
195,78 € ET
/ kpl
245,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä