Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DASI-B12-35-S8
DASI Sensor holder
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DASI-B12-35-S8
Rubix:507274
Valmistaja:1435228
EAN:4052568105921

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Givarfäste, DASI-B12-35-S8 - 1435228 - FESTO
Sensor bracket DASI-B12-35-S8 Size=35, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1,2 Nm
Sensor holder DASI-B12-35-S8 Size=35, installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=5 - 60 °C, tightening torque=1,2 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 52,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
139,93 € ET
/ kpl
175,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä