Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DASI-Q11-32-A-SL
DASI switching flag
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DASI-Q11-32-A-SL
Rubix:508595
Valmistaja:1631824
EAN:4052568108007

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Givarkam, DASI-Q11-32-A-SL - 1631824 - FESTO
Switch lug DASI-Q11-32-A-SL Size=32, Design=for T-slot, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=6 g
Switching flag DASI-Q11-32-A-SL Size=32, Design=for T-slot, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=6 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 6,87 g |
|---|---|
| Tyyppi | switching flag for handling modules hsp, hsw |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
58,88 € ET
/ kpl
73,89 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä