Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-D-E8-75-Q11-20
DHAA adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-D-E8-75-Q11-20
Rubix:509415
Valmistaja:1930038
EAN:4052568250140

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-D-E8-75-Q11-20 - 1930038 - FESTO
Adapter kit DHAA-D-E8-75-Q11-20 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-D-E8-75-Q11-20 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 221,29 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for actuators |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
147,18 € ET
/ kpl
184,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä