Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-D-G6-25-Q11-25

DHAA adapter kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHAA-D-G6-25-Q11-25
Rubix:508937
Valmistaja:1707360
EAN:4052568246099
DHAA-D-G6-25-Q11-25 Adapter kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiadapter kit for drives
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-D-G6-25-Q11-25 - 1707360 - FESTO


Adapter kit DHAA-D-G6-25-Q11-25 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-D-G6-25-Q11-25 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino260,22 g
Tyyppiadapter kit for drives
147,18 € ET
/ kpl
184,71 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä