Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-16-B1-16

DHAA adapter kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHAA-G-Q11-16-B1-16
Rubix:509690
Valmistaja:2190393
EAN:4052568252908
DHAA-G-Q11-16-B1-16 Adapter kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiadapter kit for grippers
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-16-B1-16 - 2190393 - FESTO


Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B1-16 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B1-16 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminum, * anodized)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino60,5 g
Tyyppiadapter kit for grippers
137,33 € ET
/ kpl
172,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä