Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-25-B13-35
DHAA adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-Q11-25-B13-35
Rubix:508942
Valmistaja:1718041
EAN:4052568246136

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-25-B13-35 - 1718041 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B13-35 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B13-35 Einbaulage=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminum, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 101,8 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for gripper |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
156,98 € ET
/ kpl
197,01 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä