Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-25-B8-40

DHAA adapter kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHAA-G-Q11-25-B8-40
Rubix:508965
Valmistaja:1731735
EAN:4052568246358
DHAA-G-Q11-25-B8-40 Adapter kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiadapter kit for gripper
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-25-B8-40 - 1731735 - FESTO


Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B8-40 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B8-40 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino169,82 g
Tyyppiadapter kit for gripper
127,55 € ET
/ kpl
160,08 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä